Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Erdungskabel 3.00 m Klemme, Druckknopf 10 mm, Stecker, Krokodilklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2245992-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC028
EAN/GTIN:
     4260573961689
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Quadrios ESD-Erdungskabel 3.00 m Klemme,Druckknopf 10 mm,Stecker,Krokodilklemme

Quadrios Spiralkabel 3 m Kralle Knopf Ban/Kroko

Erdungskabel zum Anschluss / Verbinden von ESD-Schutz-Komponenten
Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1

Das ESD-Erdungskabel ist vielseitig einsetzbar und unverzichtbar, um Schutzausstattung miteinander zu verbinden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Klemme,Druckknopf 10 mm,Stecker,Krokodilklemme · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 3.00 m · Weitere technische Daten: Norm: DIN EN 61340-5-1
Besonderheiten: Spiral-Verbindungskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Klemme | Druckknopf 10 mm | Stecker | Krokodilklemme
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
ESD-Erdungskabel
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel, 04260573961689, Quadrios, 1903EC028, esd
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,59*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,60*
8 Tage
26
4
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 11,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.