Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toparc 087262 WIG-Schweißstäbe Edelstahl 316L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251483-BP
Hersteller:
     Toparc
Herst.-Nr.:
     087262
EAN/GTIN:
     3154020087262
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
WIG-Schweißstäbe Edelstahl 316L

Ø 1,6 mm
Länge: 330 mm
Blister 0,33 kg
Anzahl: 60 Stück

Technische Daten:
Inhalt: 1 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Toparc
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, schweißstäbe 1,6mm x 1000 mm, Toparc, 087262, Schweiss-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 14,62*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,93*
€ 14,64*
Lager 102
26
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 16,28*
7 Tage
26
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,09*
€ 29,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.