Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix TY1721 USB-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2256497-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4512994
EAN/GTIN:
     4064161039749
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Sygonix TY1721 USB-Ladegerät

USB Ladeadapter drehbar 2 x USB, 1 x QC

Kann um 180 ° gedreht werden
USB-Anschluss für Quick Charge 3.0-Ausgang max. 18W
2x USB-Anschlüsse zum Laden von max.12W

Ausstattung:
Blaue LED-Anzeige · Farbe: weiß · 3x USB-Ausgang.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 79 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 124 x 54 x 79 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
79 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Zwischensteckdosen-Besonderheiten:
mit USB
Typ (Hersteller-Typ):
TY1721
Anschluss-Leistung:
3680 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, 04064161039749, Sygonix, SY-4512994, TY1721, 5V-netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
204
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 23,01*
€ 4,00*
ab € 16,18*
€ 24,13*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,58*
€ 41,70*
€ 3,50*
ab € 32,45*
€ 43,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.