Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9065472 Outdoor-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266368-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9065472
EAN/GTIN:
     4064161074375
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
universalgehäuse
TRU COMPONENTS TC-9065472 Outdoor-Gehäuse 160 x 80 x 55 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Universal-Gehäuse

Geeignet für den Außenbereich; IK07

Ausstattung:
Eingezogene Dichtung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 73.50 mm · Innenmaß Höhe: 49.00 mm · Innenmaß Tiefe: 134.70 mm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 110°C.

Lieferumfang:
Deckel inkl. eingezogener Dichtung, Unterteil und Schrauben (beigelegt), Polycarbonat, lichtgrau ähnlich RAL 7035

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 80 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Innenmaß Tiefe:
134.70 mm
Innenmaß Höhe:
49.00 mm
Innenmaß Breite:
73.50 mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9065472
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Outdoor-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, TRU COMPONENTS, TC-9065472
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 15,98*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 16,00*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 21,69*
€ 30,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,50*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.