| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2270457-BP Herst.-Nr.: RF-4540914 EAN/GTIN: 4064161082202 |
| |
|
| | |
| Renkforce Netzwerkadapter Aufputz CAT 6 2 Port Weiß
Renkforce STP CAT6 Aufputzdose, zwei Anschlüsse
CAT6 250 MHz STP Netzwerkdose 2 x RJ45-Anschlüsse Weiß (RAL 9003) ABS-Gehäuse
Kompakte Netzwerkdose für die Aufputz Montage. Mit 2x RJ45 Anschlüssen. Spezifiziert auf CAT 6, eignet sich diese Netzwerkdose ideal für eine schnelle und organisierte Verkabelung eines Netzwerkes. Das stabile und geschirmte Gehäuse lässt sich einfach per Schraub- oder Klebebefestigung an der Wand montieren.
Technische Daten: Ausführung (Netzwerkdosen): Aufputzgehäuse · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Zuführung: rückwärtig · Montageart: Aufputz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Netzwerkdosen-Besonderheiten: Modular · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 62.5 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9003 · Schalterprogramm-Funktion: Aufputzgehäuse · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz
Lieferumfang: Aufputzdose,Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen: | | Kabel-Zuführung: | rückwärtig | Herstellerfarbe: | Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9003 | Produktabmessung, Länge: | 60 mm | Produktabmessung, Breite: | 62.5 mm | Marke: | Renkforce | Farbe: | weiß | Ausführung (Netzwerkdosen): | Aufputzgehäuse | Netzwerkdosen-Besonderheiten: | Modular | Port (Nur für Titel): | 2 Port | Montageart: | Aufputz | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | Schalterprogramm-Funktion: | Aufputzgehäuse | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Netzwerkadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04064161082202, Renkforce, RF-4540914, netzwerkdose, netzwerkdose aufputz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,60* | € 5,47* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,57* | € 5,48* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,61* | € 11,93* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,23* | € 22,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|