Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Flexi Crimp 6 101950 Presszange 1 Stück Aderendhülsen 0.08 bis 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272863-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101950
EAN/GTIN:
     4021103011072
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Cimco Flexi Crimp 6 101950 Presszange 1 Stück Aderendhülsen 0.08 bis 16 mm²

Aderendhülsenpresszange

Flexi-crimp 6. Die neue Aderendhülsen-Presszange. Die nächste Dimension der Presswerkzeuge. Mit der neuen Aderendhülsen-Presszange Flexi-Crimp 6 öffnet CIMCO den Presswerkzeugen eine Tür in die nächste Dimension. Die mittlerweile in der Aderendhülsen-Technik etablierte Sechskantpressung erzeugt optimale Pressformen, mit denen der Anwender auch in beengten Kammermaßen ohne Aufwand arbeiten kann. Die neue Flexi-Crimp 6 verarbeitet nun erstmalig den Querschnittsbereich von 0,08 bis 16 mm² (für Einzeladern), sowie 2 x 0,5 bis 2 x 10 mm² (für Twin-Aderendhülsen) mit nur einem Werkzeug. Der Querschnittsbereich wird vor dem Verpressen eingestellt, die seitliche Zuführung der Aderendhülsen erleichtert das Arbeiten. Querschnittsbereich von 0,08 bis 2 x 10 mm² (zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4), Seitliche Hülsenzuführung, Sechskantpressung für beengte Anschlussmaße, Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße, Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar), Gewicht: 380 g

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Gewicht: 380 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Quetschbereich (max.): 16 mm² · Quetschbereich (min.): 0.08 mm² · Weitere technische Daten: Querschnittsbereich: Einzeladern 0.08 - 16 mm²/Twin-Aderendhülsen 2 x 0.5 - 2 x 10 mm²

Weitere Informationen:
Quetschbereich:
0.08 bis 16 mm²
Marke:
Cimco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Anwendungsbereich:
Aderendhülsen
Herst.-Teilenr.:
101950
Quetschbereich (max.):
16 mm²
Quetschbereich (min.):
0.08 mm²
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Presszange
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 99,11*
€ 121,23*
€ 5,95*
ab € 104,50*
€ 127,74*
3 Tage
34
€ 6,40*
ab € 111,72*
€ 136,40*
3 Tage
28
€ 4,95*
ab € 112,46*
€ 137,41*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 169,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.