Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6850977 Crimp- und Abisolierzange Modularstecker (Westernstecker) Inkl. Abisolierwerkzeug RJ11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2283659-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6850977
EAN/GTIN:
     4064161094069
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
TOOLCRAFT TO-6850977 Crimp- und Abisolierzange Modularstecker (Westernstecker) Inkl. Abisolierwerkzeug RJ11,RJ12,RJ45

Crimpzange für Westernstecker RJ11/12 (6-polig) RJ45 (8-polig)

Inkl. Kabelschneider und Abisolierer
Metallausführung
Mit 2-Komponentengriff

Crimpzange für Westernstecker RJ 11/12 (6-Polig) RJ 45 (8-Polig)

Ausstattung:
Zum Schneiden und Abmanteln von flachen, nicht abgeschirmten Telefonkabeln · Verpressen von 6- oder 8poligen Westernsteckern · Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Modularstecker (Westernstecker) · Geeignet für Stecker: RJ11,RJ12,RJ45 · Gewicht: 265 g · Material: Kohlenstoffstahl · Material-Eigenschaft: zähhart · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 cm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Zangen-Besonderheiten: Inkl. Abisolierwerkzeug

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
19 cm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Geeignet für Stecker:
RJ11 | RJ12 | RJ45
Material:
Kohlenstoffstahl
Material-Eigenschaft:
zähhart
Zangen-Besonderheiten:
Inkl. Abisolierwerkzeug
Anwendungsbereich:
Modularstecker (Westernstecker)
Herst.-Teilenr.:
TO-6850977
Gewicht:
265 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Crimp- und Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Modularstecker, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, rj crimpzange, TOOLCRAFT, TO-6850977, 800118, 97 51 10, 04003773043171
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,06*
€ 26,09*
Lager 102
109
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 26,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.