Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Blau-Weiß 4.75 mm 3.3 V, 5 V Ziffernanzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2291062-BP
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EAW164B-NLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Blau-Weiß 4.75 mm 3.3 V,5 V Ziffernanzahl: 4

4-zeiliges Display mit 16 Zeichen und 4.75mm Schrift in blau-weiß. Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung. Inkl. Kontroller HD44780 / ST7066 kompatibel für 4-/ und 8-Bit Interface. Anschluss: Lötaugenreihe.

Technische Daten:
Durchlassspannung U(F): 3.3 V,5 V · Herstellerfarbe: Blau-Weiß · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Zifferhöhe: 4.75 mm · Ziffernanzahl: 4

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 80 mm x 60 mm
Herstellerfarbe:
Blau-Weiß
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
DISPLAY VISIONS
Zifferhöhe:
4.75 mm
Durchlassspannung U(F):
3.3 V | 5 V
Ziffernanzahl:
4
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, 7-segment-anzeige blau, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EAW164B-NLW, led anzeige, LED-Display
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,57*
€ 36,24*
€ 4,00*
ab € 25,44*
€ 36,25*
Frei Haus
ab € 23,37*
€ 36,62*
€ 6,90*
ab € 22,51*
€ 37,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 37,66*
€ 50,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.