Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9201932 microSD Kartensockel Klappe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300483-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9201932
EAN/GTIN:
     4064161149318
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
TRU COMPONENTS TC-9201932 microSD Kartensockel Klappe 1 St.

MICRO SD SOCKEL

Ideal geeignet für Versuchsaufbauten oder zum Austausch in bestehenden Applikationen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Passend für (Kartentyp): microSD · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 14.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.93 mm · Produktabmessung, Länge: 13.2 mm · Verschlussmechanismus: Klappe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.2 x 14.6 x 1.93 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.93 mm
Produktabmessung, Länge:
13.2 mm
Produktabmessung, Breite:
14.6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Verschlussmechanismus:
Klappe
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Passend für (Kartentyp):
microSD
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kartensockel
Weitere Suchbegriffe: steckverbinder für speicherkarten, 04064161149318, TRU COMPONENTS, TC-9201932, kartenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,82*
Lager 102
663
2
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,83*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 4,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.