Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft 10258/AS-M3 Messing Augenschraube mit Außengewinde M3 23 mm 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-234955-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     10258/AS-M3
EAN/GTIN:
     4016138707915
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
augenschraube (ohne norm) m3
augenschraube (ohne norm)
Modelcraft 10258/AS-M3 Messing Augenschraube mit Außengewinde M3 23 mm 4 St.

Augenschraube

Augenschraube für verschiedene Anlenkungsaufgaben und Einsatzzwecke. Optimale Verwendung in Zusammenhang mit Gabelköpfen.

Technische Daten:
Außengewinde: M3 · Gelenkart: Augenschraube · Kugel-Bohrung: 1.65 mm · Kugelkopf-Besonderheiten: mit Außengewinde · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Weitere technische Daten: Länge: 23 mm / Gewindelänge: 14 mm

Weitere Informationen:
Kugel-Bohrung:
1.65 mm
Inhalt:
4 St.
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Marke:
Modelcraft
Gelenkart:
Augenschraube
Kugelkopf-Besonderheiten:
mit Außengewinde
Außengewinde:
M3
Material:
Messing
Produkt-Art:
Augenschraube
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 10258/AS-M3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
308
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,11*
€ 4,00*
ab € 2,68*
€ 4,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,6325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.