Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol ZHFP, M 10 x 1-PZ-MU 12851 Fettpresse mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373552-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12851
EAN/GTIN:
     4103810128516
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse pressol
fettpresse
fettpresse 400 bar
Pressol ZHFP, M 10 x 1-PZ-MU 12851 Fettpresse mechanisch

Zweihandfettpresse

· Mit Schlauchhalter
· Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 655 828)
· Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)

Besondere Merkmale:
· Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 μ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
· Handhebel mittels Kataphorese beschichtet
· Einfacher und schneller Kartuschenwechsel
· Vollständige Entleerung der Kartusche und somit umweltschonend
· Füllstand und Fettsorte sichtbar
· Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
· Einfacher Aufbau durch Vakuumprinzip
· Umweltschonend, da vollständige Entleerung der Kartusche
· Handgriff der Extraklasse, ergonomisch und abrutschsicher

Technische Daten:
Arbeitsdruck: 400 bar · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Fördermenge (max.): 1200 cm³ · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Weitere technische Daten: Anschluss druckseitig: M 10 x 1
Durchmesser Fettpumpkolben: 10 mm
Förderdruck max.: 400 bar
Berstdruck System: 850 bar
Berstdruck Fettpressenkopf: 1200 bar
Fördervolumen Hub: max. 2 cm³ bei einer Fettdichte von 0,92 kg/dm³, getestet mit Mehrzweckfett EP2
Befüllung: 500-g-Schraubkartusche (12 524)
Gewicht 1,08 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
Pressol
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Fördermenge (max.):
1200 cm³
Arbeitsdruck:
400 bar
Produkt-Art:
Fettpresse
Weitere Suchbegriffe: Pressol, 12851, ZHFP, M 10 x 1-PZ-MU
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
1
€ 5,45*
ab € 26,47*
€ 31,98*
3 Tage
116
1
€ 5,99*
ab € 26,34*
€ 32,19*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 27,50*
€ 33,29*
1
€ 4,80*
ab € 27,62*
€ 33,43*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 46,85*
€ 56,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12635 814
ab € 1,81*
Zubehör
Pressol
12 635 810
ab € 1,73*
Zubehör
Pressol
12 635 816
ab € 1,16*
Zubehör
Pressol
12 655 810
ab € 4,19*
Zubehör
Pressol
12 665 810
ab € 9,04*
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,19*
Zubehör
Pressol
12524
ab € 6,58*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,31*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
7321151
ab € 12,25*
Zubehör
Mato
3245511
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.