Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Wühlmausfalle 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435109-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     70070
EAN/GTIN:
     4260277262273
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle
Gardigo Wühlmausfalle 1 St.

Gardigo Wühlmaus-Zangenfalle

Die Gardigo Wühlmauszange mit gezahnten Greifarmen als Falle für Wühltiere schnappt zu, sobald eine Wühlmaus von einer Seite gegen das Spannblättchen drückt.
Eine Besonderheit des rostfreien Modells ist, dass das Spannblättchen (auch Stellplättchen oder Köderblech genannt) mit einer Kette an der Zange befestigt ist. Dadurch geht dieses nicht verloren.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Wühlmaus · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 180 x 80 mm
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Wühlmaus
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Wühlmausfalle
Weitere Suchbegriffe: mausefalle, Gardigo, 70070, Walther ProSecur, Bear Defender, BearDefender
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 7,38*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 7,40*
7 Tage
28
2
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.