Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Wühlmausfalle 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435115-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     70079
EAN/GTIN:
     4260277269098
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle
Gardigo Wühlmausfalle 1 St.

Gardigo Wühlmaus-Falle Profi

Für die meisten Wühlmaus-Fallen muss man ein Loch graben, um den Wühlmaustunnel freizulegen. Dies ist nicht ganz einfach und erfordert einiges an Geschick, bzw. geeignetes Werkzeug. Bei unserer Profi Wühlmaus-Falle ist dies nicht nötig. Für diese Falle bringen Sie den Wühlmaustunnel an einer Stelle zum Einsturz. Dies ist nicht schwierig, denn die Tunnel verlaufen in der Regel gut sichtbar, dicht unter der Rasenoberfläche.
An der Einsturzstelle wird dann die Falle in den Boden gesteckt, so dass die Scheren sich im Tunnel befinden. Durch einen Tritt auf den Spannbügel wird die Falle nun scharf gestellt. Dabei wird der Auslöser in den Tunnel herabgesenkt. Versucht die Wühlmaus, den Tunnel wieder freizubuddeln, bewegt sich der Auslöser nach oben und die Falle schnappt kraftvoll zu. An der Position des Spannbügels erkennen Sie, ob die Falle ausgelöst hat, ohne sie aus dem Boden zu entnehmen.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Wühlmaus · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 305 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 305 x 140 mm
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
305 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Wühlmaus
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Wühlmausfalle
Weitere Suchbegriffe: mausefalle, Gardigo, 70079, Walther ProSecur, Bear Defender, BearDefender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,76*
€ 27,86*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 18,94*
€ 27,87*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 33,11*
€ 46,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.