Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-1825910-0 FSM6JH 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2455149-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1825910-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
TE Connectivity 1-1825910-0 FSM6JH 1 St. Bag

Tactile Switches

FSM6JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP

Technische Daten:
Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Typ (Hersteller-Typ):
1-1825910-0
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, TE Connectivity, 1-1825910-0, FSM6JH, switch, Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1161*
Lager 102
1665
30
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,1319*
10
€ 6,90*
ab € 0,0718*
€ 0,1755*
5
€ 8,95*
ab € 0,0913*
€ 0,2413*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1319*
€ 0,157
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1172*
€ 0,1395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1117*
€ 0,1329
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1015*
€ 0,1208
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,1057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,088*
€ 0,105
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,957* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.