Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT USBC-90 USB-Ladegerät 90 W 5 V/DC, 20 V/DC 4.5 A USB Power Delivery (USB-PD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2484525-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12422625
EAN/GTIN:
     4064161198934
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
VOLTCRAFT USBC-90 USB-Ladegerät 90 W 5 V/DC,20 V/DC 4.5 A USB Power Delivery (USB-PD)

Dual Voltcraft USB-Ladegerät USBC-90 mit USB-C™ Power Delivery und USB A-Ausgang

Dual USB-Ladegerät 1x USB-C™ Power Delivery 90 W, 1x USB A
Extrem kleine und kompakte Bauform
5/9/12/15/20 V / 4.5 A

Ausstattung:
USB-C™ Kabel: unterstützt PD-Spezifikationen (Power Delivery), Aufladen von USB-C™ Geräten mit 90 W
USB-A mit intelligentem Lade-IC zur automatischen Erkennung
Mit den meisten Notebooks, Smartphones, Tablets, neuen Macbook Air/Macbook Pro (15"), iPad Pro/iPad Air/iPad mini, etc. kompatibel
Überlastschutz
Kurzschlussfest

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC,20 V/DC · Ausgangsspannungs-Bereich: 5/9/12/15/20 V · Ausgangsstrom (High) Details: 4.5 A · Ausgangsstrom (Low) Details: 2.4 A · Ausgangsstrom (max.): 4.5 A · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC · ErP Status: Level VI · Gewicht: 548 g · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Leistung: 90 W · Netzgeräte-Besonderheiten: USB Power Delivery (USB-PD) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Stecker (Netzgeräte): USB-C® Stecker,USB-A · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung/-strom/-leistung USB-C™ Power Delivery:
5 V/DC / max. 3 A / max. 15 W
9 V/DC/ max. 3 A / max. 27 W
12 V/DC / max. 3 A / max. 36 W
15 V/DC / max. 3 A / max. 45 W
20 V/DC / max. 4.5 A / max. 90 W
Ausgangsspannung/-Strom/-Leistung USB-A:
5 V/DC / max. 2.4 A / max. 12 W

Lieferumfang:
1 x Notebook-Ladegerät
1 x Netzkabel
1 x Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 67 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.5 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz
Stecker (Netzgeräte):
USB-C® Stecker | USB-A
Netzgeräte-Besonderheiten:
USB Power Delivery (USB-PD)
Typ (Hersteller-Typ):
USBC-90
Ausgangsstrom (max.):
4.5 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC | 20 V/DC
Anzahl Ausgänge:
2 x
Ausgangsspannungs-Bereich:
5/9/12/15/20 V
Leistung:
90 W
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Ausgangsstrom (Low) Details:
2.4 A
Ausgangsstrom (High) Details:
4.5 A
Gewicht:
548 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,34*
€ 40,32*
Lager 102
407
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 40,33*
€ 3,50*
ab € 46,69*
€ 61,74*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 61,74*
€ 80,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.