| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2523850-BP Herst.-Nr.: 26367 EAN/GTIN: 4012160263672 |
| |
|
| | |
| Need for Speed: Heat PS4 USK: 12
Need for Speed: Heat
BRENN ALLE GRENZEN NIEDER
Rase am Tag und riskiere alles in der Nacht in Need for Speed Heat, einem hochdramatischen Rennsport-Erlebnis, indem du auf deinem Weg an die Spitze der Straßenrennszene gegen die korrupte Polizei ankommen musst. Nimm am Tag am Speedhunter Showdown teil, einem geduldeten Wettkampf, indem du Kohle scheffelst, um deine Sammlung von Hochleistungs-Sportwagen anzupassen und aufzumotzen. Wenn dein Wagen perfekt gestylt und maximal getunt ist, kannst du einen Gang höher schalten und nachts gemeinsam mit deiner Crew an illegalen Straßenrennen teilnehmen, um deinen Ruf zu verbessern, heißere Rennen freizuschalten und bessere Bauteile zu bekommen. Im Schutz der Nacht ist jedoch auch eine korrupte Polizeistaffel unterwegs, die dich einbuchten und deine Kohle absahnen will. Fordere sie heraus und riskiere alles für deinen Ruhm im Untergrund, oder fahr zurück in deinen Unterschlupf und beginne einen neuen, aufregenden Tag. Die Straßen, das Risiko und die Wagen kennen keine Grenzen in diesem Street Racer, in dem dir deine Crew den Rücken freihält, deine Garage voller heißer Karren und die Stadt dein persönlicher Spielplatz ist.
Riskiere und gewinne Gib alles beim Speedhunter Showdown am Tag und gewinne Cash bei Renn-, Drift- und Offroad-Events. Nimm dann in der Nacht an Untergrundrennen teil, um deinen Ruf zu verbessern. Pass nur auf, dass dich die Cops nicht erwischen. Wenn die Sonne untergeht, brechen auch sie die Regeln. Mach dich auf Spannung und einen hohen Puls gefasst, wenn du alles riskierst.
Sei laut und gehe aufs Ganze Mit noch mehr Anpassungsmöglichkeiten für deine Wagen und deinen Spielercharakter kannst du dich völlig austoben. Sei einzigartig und lass alle wissen, wer du bist. Das gilt auch für deinen Wagen: Tune die Leistung und Fahreigenschaften deines Wagens, um deinen Style zu vervollständigen. Stelle dann online eine Crew aus Freunden zusammen, um Palm City gemeinsam unsicher zu machen. Und wenn euch jemand aufhalten will ... dann geht der Spaß erst richtig los.
Häng' die Bullen ab Um die Polizei von Palm City am Tag auf dich aufmerksam zu machen, musst du dich schon sehr anstrengen. Aber nach Sonnenuntergang wird eine korrupte Polizeistaffel aktiv, die nicht nach den Regeln spielt und dich gnadenlos jagen wird. Tauche tiefer in die Geschichte ein und stelle dich dem Anführer dieser Polizeistaffel, Lt. Mercer, der im Rahmen einer korrupten Operation Rennfahrer hochnimmt, um ihre Wagen für Geld auszuschlachten. Nachdem du in Mercers Fadenkreuz geraten bist, musst du alles geben, um seine korrupten Machenschaften aufzudecken, wenn du überleben und jemals zur Elite der Straßenrennszene gehören willst.
Technische Daten: Erscheinungstermin: 15.02.2022 · Genre (Spiele): Arcade · PEGI: 16 · Passend für Konsole: PS4 · Sprachen: Deutsch · USK: 12
Hinweis: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Weitere Informationen: | | Erscheinungstermin: | 15.02.2022 | Genre (Spiele): | Arcade | Marke: | Electronic Arts | Passend für Konsole: | PS4 | Sprachen: | Deutsch | PEGI: | 16 | Produkt-Art: | PlayStation 4 Spiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,18* | € 21,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,88* | € 21,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,17* | € 33,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,50* | € 36,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|