Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clevo Notebook-Akku JC04 3400mAh REPLACE 14.8 V 3400 mAh HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533519-BP
Hersteller:
     Clevo Computer
Herst.-Nr.:
     JC04 3400mAh REPLACE
EAN/GTIN:
     4057657557728
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Clevo Notebook-Akku JC04 3400mAh REPLACE 14.8 V 3400 mAh HP

IPC-Computer Akku 50Wh für HP 240 G6

Optimale Passform
Hochwertig und langelbig
Leistungsstarke Samsung-/LG-Zellen verbaut

Hochwertiger und leistungsstarker Ersatzakku von IPC für HP Notebook.
Überzeugend in optimaler Passform, hochwertigen Gehäuse, langlebiger Kontakte und leistungsstarken Samsung-/LG-Akkus integriert. Jeder Akku unterläuft nach der Produktion einer strengen Einzelprüfung um höchste Qualität zu erzielen.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Notebook · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Kapazität (mAh, Ah): 3400 mAh · Passend für Marke: HP · Passend für Notebookmodell: HP 14g-bx000,HP 17g-br000,HP 14-bw000,HP 15-bs100,HP 14-bs000,HP 14-bs500,HP 14q-bu000,HP 17-bs500,HP 17-ak000,HP 15-bw000,HP 255 G6,HP 17-bs100,HP 15-rb000,HP 14g-br000,HP 15-ra100,HP 15-bs700,HP 246 G6,HP 240 G6,HP 15-ra000,HP 15-bs600,HP Spectre x360 15-ch000,HP 245 G6,HP 250 G6,HP 14-bs100,HP 15-bw500,HP 17-bs000,HP 15-bs000,HP Spectre x360 13-ae000,HP 15-bw600,HP 15-bs500,HP 245 G2 · Spannung: 14.8 V · Weitere technische Daten: Energie 50 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Notebook): 919682-241

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
3400 mAh
Typenbezeichnung (Akku):
JC04 3400mAh REPLACE
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
HP
Marke:
Clevo
ersetzt Original-Akku (Notebook):
919682-241
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für Notebookmodell:
HP 14g-bx000 | HP 17g-br000 | HP 14-bw000 | HP 15-bs100 | HP 14-bs000 | HP 14-bs500 | HP 14q-bu000 | HP 17-bs500
Anwendungsbereiche:
Notebook
Spannung:
14.8 V
Produkt-Art:
Notebook-Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 58,99*
€ 77,31*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 119,78*
€ 151,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.