Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Drachen Minnie Mouse Spannweite (Details) 1150 mm Windstärken-Eignung 5 - 8 bft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536804-BP
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1186
EAN/GTIN:
     4001664911868
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Günther Flugspiele Drachen Minnie Mouse Spannweite (Details) 1150 mm Windstärken-Eignung 5 - 8 bft

Kinderdrachen Minnie Mouse

Komplett mit Wickelgriff und Schnur

Drachensteigen kinderleicht - der Drachen fliegt bereits bei wenig Wind. Segel aus robuster PE-Folie. Komplett mit Griff und Schnur.

Technische Daten:
Altersfreigabe: 4 Jahre · Modell-Name: Minnie Mouse · Produktabmessung, Höhe: 630 mm · Segelmaterial: PE-Folie · Spannweite (Details): 1150 mm · Weitere technische Daten: Wind: 20-40 km/h · Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): 8 bft · Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): 5 bft

Hinweis:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
630 mm
Marke:
Günther Flugspiele
Altersfreigabe:
4 Jahre
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
8 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
5 bft
Spielzeuggruppe (Spielzeugrichtlinie):
Drachen-Spielzeug
Modell-Name:
Minnie Mouse
Spannweite (Details):
1150 mm
Segelmaterial:
PE-Folie
Produkt-Art:
Drachen
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, 1186, Kinder-Drachen, Einleiner-Drachen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
12
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,68*
1
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 7,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.