Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIME 2575495 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 10 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN 149:2001 + A1:2009


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2575495-BP
Hersteller:
     GIME
Herst.-Nr.:
     2575495
EAN/GTIN:
     4064161216607
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
GIME 2575495 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 10 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN 149:2001 + A1:2009

Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 10 St.

Maße: 140 x 136 x 60 mm (L x B x H)
10 Stück
FFP2
EN149:2001+A1:2009
3 Lagen
Material: 3-lagig

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 149:2001 + A1:2009 · EN Norm: EN 149:2001 + A1:2009 · Filter: FFP2 · Gewicht: 10 g · Material: Dreischicht-Feinspan · Schutzmasken-Besonderheiten: 3-lagig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
GIME
Filter:
FFP2
Material:
Dreischicht-Feinspan
Schutzmasken-Besonderheiten:
3-lagig
Gewicht:
10 g
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + A1:2009
EN Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
743
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 5,35*
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.