Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimar HF197 Heizlüfter HF197 20 m² Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617599-BP
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     HF197
EAN/GTIN:
     8016117022974
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 3 stufen 2 kw
bimar HF197 Heizlüfter HF197 20 m² Weiß,Grau

Heizlüfter für den Hausgebrauch

Einstellungen: 0 / Lüfter / Eco (1000W) / Rapid (2000W)
Einstellbarer Raumthermostat
Beleuchtete Anzeige
Kunststoffgehäuse
Sockel mit kratzfesten Gummifüßen

Heizlüfter für den Hausgebrauch.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Räume bis max.: 20 m² · Gewicht: 1.1 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Leistung: 2000 W · Produktabmessung, Breite: 248 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
HF197,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 248 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
248 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
bimar
Geeignet für Räume bis max.:
20 m²
Schutzart:
IP20
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
2000 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
1.1 kg
Produkt-Art:
Heizlüfter
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw, bimar, HF197, Infrarotheizung, Elektroheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 61,29*
€ 79,06*
€ 4,00*
ab € 59,27*
€ 79,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.