Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimar HO431 Ölradiator HO431 25 m² 2500 W Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617604-BP
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     HO431
EAN/GTIN:
     8016117023681
Suchbegriffe:
Ölradiator
ölradiator bimar
ölradiator
ölradiator 11 rippen
bimar HO431 Ölradiator HO431 25 m² 2500 W Weiß,Grau

HO431 11-Lamellen-Ölradiator

Einstellungen: 0 / Eco (1000W) / Comfort (1500W) / Rapid (2500W)
Einstellbarer Raumthermostat
Kippschalter
Signallampe
Stützen mit schwenkbaren Rädern
Integrierter Handgriff
Metallstruktur

Ölgefüllter Heizkörper mit 11 Elementen 125x575mm und 5 Ölzirkulationskanälen: er heizt durch natürliche Konvektion.

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Räume bis max.: 25 m² · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Leistung: 2500 W · Produktabmessung, Höhe: 575 mm · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
HO431,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 125 mm x 575 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
575 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
bimar
Geeignet für Räume bis max.:
25 m²
Schutzart:
IP20
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
2500 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Produkt-Art:
Ölradiator
Weitere Suchbegriffe: bimar, HO431, Infrarotheizung, Elektroheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 110,28*
€ 136,28*
Frei Haus
ab € 102,65*
€ 136,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.