Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 501375 Le Mans LED-Einbauleuchte LED 6 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638208-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     501375
EAN/GTIN:
     4002940021387
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Heitronic 501375 Le Mans LED-Einbauleuchte LED 6 W Weiß

LED Einbaudownlight LE MANS kreisförmig weiss 6W 115x32 mm 3000/4000/6000K IP44 dimmbar

Sehr geringe Einbautiefe – nur 27 mm
Lchtfarbe vor der Montage per Schiebeschalter einstellbar (warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß)
Für Feuchträume geeignet, staub- und spritzwassergeschützt (IP44)

Das sehr flache LED-Downlight ist dank einer geringen Einbautiefe von nur 27 mm nahezu überall einsetzbar, auch bei schwierigen Einbauverhältnissen gerad bei Umrüstungen auf sparsam und langlebige LED-Technik. Das LED-Vorschaltgerät ist bereits in das Downlight integriert und muss nicht separat untergebracht werden. Der Stromanschluss erfolgt direkt an 230 V mit offenen Leitungsenden (Länge ca. 150 mm).
Der LED-Einbaustrahler ist mit allen gängigen Phasenabschnittdimmern dimmbar. Zusätzlich lässt sich die Farbtemperatur vor der Montage per Schiebeschalter bequem und werkzeuglos einstellen (wahlweise warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß).
Die LED-Einbauleuchte gibt dank einem weiß/transparenten Diffusor ihr Licht gleichmäßig und nahezu blendfrei ab.
Dank Schutzart IP44 ist der LED-Einbaustrahler Le Mans von HEITRONIC auch in Feuchträumen oder in überdachten Außenbereichen einsetzbar.
• Farbtemperatur vor dem Einbau per Schalter komfortabel einstellbar (warmweiß mit 3000 K, neutralweiß mit 4000 K oder kaltweiß mit 6000 K)
• Gute Farbwiedergabe mit 80 Ra
• LED-Lebensdauer bis zu 35.000 Betriebsstunden
• Gehäuse aus robustem Kunststoff
• Nahezu blendfreies Licht dank weiß/transparentem Diffusor
• Staub- und spritzwassergeschützt (IP44)
• Einbautiefe nur 27 mm, das LED-Vorschaltgerät ist in das Leuchtengehäuse integriert)
• Gesamthöhe 32 mm (davon 5 mm Aufbauhöhe)
• Dimmbar mit allen gängigen Phasenabschnittdimmern
• Betrieb direkt an 230 V, Anschluss über offene Leitungsenden (Länge ca. 150 mm)
• Rahmenfarbe: weiß

Ausstattung:
Der breite Abdeckring überdeckt bei Bedarf auch größere Einbauöffnungen bis zum Außenmaß
Gehäuse und Diffusor PC, weiß bzw. transparent
Gleichmäßige Ausleuchtung der leuchtenden Fläche durch Seitenlichteinspeisung mit mikroprismiertem Extraktor

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Durchmesser: 115 mm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Einbau-Durchmesser: 100 mm · Einbautiefe: 27 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung: 6 W · Leistung je Leuchtmittel: 6 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Kaltweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 430 lm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 115 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Downlight HEITRONIC Le Mans, rund
Montagematerial (Federklemmen)
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 115 mm x 32 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
430 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 6 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß bis Kaltweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
27 mm
Außen-Durchmesser:
115 mm
Lichtstrom Gesamt:
430 lm
Einbau-Durchmesser:
100 mm
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 18,56*
€ 4,00*
ab € 7,30*
€ 18,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.