Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 501382 Le Mans LED-Einbauleuchte LED 18 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638215-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     501382
EAN/GTIN:
     4002940021455
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Heitronic 501382 Le Mans LED-Einbauleuchte LED 18 W Weiß

LED Einbaudownlight LE MANS quadratisch weiss 18W 220x220x32 mm 3000/4000/6000K IP44 dimmbar

Sehr geringe Einbautiefe – nur 27 mm
Lichtfarbe vor der Montage per Schiebeschalter einstellbar
Für Feuchträume geeignet, staub- und spritzwassergeschützt (IP44)

Das sehr flache LED-Downlight ist dank einer geringen Einbautiefe von nur 27 mm nahezu überall einsetzbar, auch bei schwierigen Einbauverhältnissen gerad bei Umrüstungen auf sparsam und langlebige LED-Technik. Das LED-Vorschaltgerät ist bereits in das Downlight integriert und muss nicht separat untergebracht werden. Der Stromanschluss erfolgt direkt an 230 V mit offenen Leitungsenden (Länge ca. 150 mm).
Der LED-Einbaustrahler ist mit allen gängigen Phasenabschnittdimmern dimmbar. Zusätzlich lässt sich die Farbtemperatur vor der Montage per Schiebeschalter bequem und werkzeuglos einstellen (wahlweise warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß).
Die LED-Einbauleuchte gibt dank einem weiß/transparenten Diffusor ihr Licht gleichmäßig und nahezu blendfrei ab.
Dank Schutzart IP44 ist der LED-Einbaustrahler Le Mans von HEITRONIC auch in Feuchträumen oder in überdachten Außenbereichen einsetzbar.

Ausstattung:
Farbtemperatur vor dem Einbau per Schalter komfortabel einstellbar (warmweiß mit 3000 K, neutralweiß mit 4000 K oder kaltweiß mit 6000 K) · Gute Farbwiedergabe mit 80 Ra · LED-Lebensdauer bis zu 35.000 Betriebsstunden · Gehäuse aus robustem Kunststoff · Nahezu blendfreies Licht dank weiß/transparentem Diffusor · Staub- und spritzwassergeschützt (IP44) · Einbautiefe nur 27 mm, das LED-Vorschaltgerät ist in das Leuchtengehäuse integriert) · Gesamthöhe 32 mm (davon 5 mm Aufbauhöhe) · Dimmbar mit allen gängigen Phasenabschnittdimmern · Betrieb direkt an 230 V, Anschluss über offene Leitungsenden (Länge ca. 150 mm) · Rahmenfarbe: weiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Breite: 220 mm · Außen-Länge: 220 mm · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Einbau-Breite: 205 mm · Einbau-Länge: 205 mm · Einbautiefe: 27 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung: 18 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Kaltweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1650 lm · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Downlight HEITRONIC Le Mans, quadratisch,Montagematerial (Federklemmen),Montageanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 220 x 32 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1650 lm
Leistung (Leuchmittel):
18 W
Marke:
Heitronic
Einbau-Länge:
205 mm
Einbau-Breite:
205 mm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Leuchtfarben:
Warmweiß bis Kaltweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
27 mm
Außen-Länge:
220 mm
Außen-Breite:
220 mm
Lichtstrom Gesamt:
1650 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
18 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,76*
€ 14,76*
€ 4,00*
ab € 12,01*
€ 17,84*
€ 8,50*
ab € 12,40*
€ 17,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 25,02*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 25,81*
€ 35,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.