Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimar S827 Ölradiator S827 15 m² 600 W, 900 W, 1500 W Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705209-BP
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     S827
EAN/GTIN:
     8016117023810
Suchbegriffe:
Ölradiator
ölradiator bimar
ölradiator
ölradiator 7 rippen
bimar S827 Ölradiator S827 15 m² 600 W,900 W,1500 W Weiß,Grau

S8277-Lamellen-Ölradiator

Wahlschalter: 0 / Eco (600W) / Comfort (900W) / Rapid (1500W)
Einstellbarer Raumthermostat
Leicht zu bewegen mit 4 Rädern und integriertem Griff im Bedienfeld

Ölgefüllter Heizkörper mit 7 Elementen und 5 Ölzirkulationskanälen: er heizt durch natürliche Konvektion.

Ausstattung:
Einstellbarer Raumthermostat
Kippschalter
Signallampe
Struktur aus Metall
Stützen mit Rollen

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Räume bis max.: 15 m² · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Kontrollleuchte · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Leistung: 600 W,900 W,1500 W · Produktabmessung, Höhe: 575 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Ölradiator,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
575 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Marke:
bimar
Geeignet für Räume bis max.:
15 m²
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß | grau
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Kontrollleuchte
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
600 W | 900 W | 1500 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Produkt-Art:
Ölradiator
Weitere Suchbegriffe: bimar, S827, Infrarotheizung, Elektroheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 107,04*
Frei Haus
ab € 81,63*
€ 107,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.