Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Batterietester BT-6 Batterie 0037322702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751601-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0037322702
EAN/GTIN:
     4008297079132
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
REV Batterietester BT-6 Batterie 0037322702

Batterie Tester analog rot

Verwendbare Batterien: 1,5 V (AAA, AA, C, D)
und 9 V-Block Batterien (6LR61, 006P)
Testet herkömmliche Glühlampen
Testen von haushaltsüblichen Sicherungen, KFZ-Sicherungen

Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

Ausstattung:
PRAKTISCH - Elektrisches Messgerät zum Prüfen und Messen von Batterien, herkömmlichen Glühlampen und haushaltsüblichen Feinsicherungen (KFZ-Sicherungen)
FUNKTIONELL - verwendbare Batterien: 1,5 V (AAA, AA, C, D) und 9 V-Block Batterien (6LR61, 006P)
SOLIDE - kompaktes und robustes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff
KOMPLETT - mit Spiegelskala Batterie 6LR61 9 V-Block
SICHER - vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): analog · Geeignet für: 9 V-Block,Baby,Micro,Mignon,Mono · Zellentyp: Batterie

Lieferumfang:
Batterie Tester analog rot

Weitere Informationen:
Marke:
REV
Zellentyp:
Batterie
Anzeige (Messgeräte):
analog
Geeignet für:
9 V-Block | Baby | Micro | Mignon | Mono
Typ (Hersteller-Typ):
BT-6
Produkt-Art:
Batterietester
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Batterieprüfgeräte, Batterietester, batterieprüfgeräte, REV, 0037322702, BT-6, akkutester, batterien prüfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 14,69*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 14,70*
€ 3,50*
ab € 24,78*
€ 34,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,92*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.