Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® Dockingstation RF-TD9in1-001 Passend für Marke: Universal integrierte Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814393-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5628786
EAN/GTIN:
     4064161250205
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Renkforce USB-C® Dockingstation RF-TD9in1-001 Passend für Marke: Universal integrierte Halterung

Renkforce Tragbarer 9-in-1 Tablet-Ständer mit Dockingfunktion, 360° drehbar

Eine kompakte und praktische Halterung für Geräte bis 30,48 cm (12") mit integrierter Docking-Lösung
Für kompatible Geräte mit USB-C®-Schnittstelle, z. B. iPads, Tablets und Smartphones
Faltbares, kompaktes Design ermöglicht platzsparendes Verstauen beim mobilen Einsatz
Anschlüsse: USB-C® Host (Eingang), HDMI-Ausgang bis 4K @ 30 Hz, 2x USB 3.0 (Typ A), RJ45 Gigabit LAN, USB-C® mit Power Delivery, SD- und microSD-Kartenleser, 3,5 mm Audio
360° drehbarer Halter und anpassbarer Neigungswinkel für optimalen Blickwinkel
Plug & Play, unterstützt hohe Auflösungen, ohne Software/Treiber-Installation verwendbar
Über den USB-C®-PD-Anschluss kann das Gerät auch geladen werden (optionales Netzteil benötigt, max. 100 W Eingang)
Für Windows-, iOS und Android-Geräte geeignet
Auch kompatibel zur neuen iPhone 15 Serie

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-A,USB-C®,HDMI®,SD-Karten-Slot,MicroSD-Karten-Slot,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),RJ45-Buchse · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 510 g · Herstellerfarbe: Grau · Kabellänge: 50 cm · Laptop-Dockingstation-Besonderheiten: integrierte Halterung · Passend für (Details): Android Tablets & Smartphones, iPads, iPhone 15, Surface · Passend für (Geräte): Tablet,iPad,Smartphone · Passend für Apple-Modell: iPhone 15,iPhone 15 Plus,iPhone 15 Pro,iPhone 15 Pro Max,iPad Pro 12.9 (4. Generation),iPad Pro 12.9 (3.Generation),iPad Pro 12.9 (5. Generation),iPad Pro 12.9 (6. Generation),iPad Pro 11 (1. Generation),iPad Pro 11 (2. Generation),iPad Pro 11 (3. Generation),iPad Pro 11 (4. Generation),iPad Air 10.9 (4. Generation),iPad Air 10.9 (5. Generation),iPad mini (6. Generation),iPad 10.9 (10. Generation) · Passend für Marke: Universal · Passend für Windows-Modell: Microsoft Surface · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 178 mm · Produktabmessung, Tiefe: 145 mm

Lieferumfang:
Renkforce Tablet-Dockingstation mit Ladefunktion,USB-C® / USB-C® Kabel mit 50 cm Länge,Renkforce Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 cm
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 178 x 145 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-A | USB-C® | HDMI® | SD-Karten-Slot | MicroSD-Karten-Slot | Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke) | RJ45-Buchse
Produktabmessung, Tiefe:
145 mm
Produktabmessung, Höhe:
178 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Passend für Apple-Modell:
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPad Pro 12.9 (4. Generation) | iPad Pro 12.9 (3.Generation) | iPad Pro 12.9 (5. Generation) | iPad Pro 12.9 (6. Generation)
Passend für (Details):
Android Tablets & Smartphones|ツ| iPads|ツ| iPhone 15|ツ| Surface
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Marke:
Renkforce
Farbe:
grau
Passend für Marke:
Universal
Passend für Windows-Modell:
Microsoft Surface
Passend für (Geräte):
Tablet | iPad | Smartphone
Laptop-Dockingstation-Besonderheiten:
integrierte Halterung
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
510 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C® Dockingstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
162
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 67,85*
€ 4,00*
ab € 52,51*
€ 68,62*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 99,97*
€ 127,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.