Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE YP2/23/128/1R Vorhängeschloss 23 mm Rot Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866259-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YP2/23/128/1R
EAN/GTIN:
     4893862036753
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
YALE YP2/23/128/1R Vorhängeschloss 23 mm Rot Zahlenschloss

Reise-Zahlenschloss rot 23 mm

Sichtbares rotes Styling
Leichtes Vorhängeschloss
Geeignet für Koffer, Reisetaschen und Sporttaschen
3-Zahlen-Kombination, kann bei Bedarf vom Benutzer zurückgesetzt werden

Reise-Zahlenschloss rot, 23 mm, 3 Zahlenrädchen, Bügelstärke 3 mm, Bügelhöhe 22 mm.
SICHER REISEN: Hilft dir deinen Koffer, deinen Rucksack, deine Sporttasche oder andere wichtige Gegenstände in Innenräumen zu sichern.
WEICH IN DEN HÄNDEN: Die Hangschlösser sind aus massivem, gegossenem Metall mit einer weichen Beschichtung hergestellt, um Beschädigungen der Taschen zu vermeiden und um mühelos durch die Reißverschlussösen zu gelangen.
SICHER UND ROBUST: Schütze deine Gegenstände mit einem Vorhängeschloss mit Zinklegierung, einem offenen Bügel aus gehärtetem Stahl und einem 3-stelligen Zahlenschloss, das sich zurücksetzen lässt.
MIT WIEDERERKENNUNGSWERT: Die auffällige Form und Farbe sticht hervor, sodass deine Tasche schnell wiedererkannt wird.

Technische Daten:
Gewicht: 33 g · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 57.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Weitere technische Daten: Bügelstärke: 3 mm
Bügelhöhe: 22 mm

Lieferumfang:
1 x Vorhängeschloss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 23 x 57.1 x 12 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
57.1 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
YALE
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Gewicht:
33 g
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss bügelstärke 3mm, hangschloss, hangschloss verzinkt, YALE, YP2/23/128/1R, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,39*
€ 8,95*
ab € 4,02*
€ 6,40*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,36*
€ 3,50*
ab € 20,09*
€ 27,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.