Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Spezial-Akku 21700 Flat-Top Li-Ion 3.6 V 4900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866609-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14333045
EAN/GTIN:
     4064161258195
Suchbegriffe:
21700 Akku
Akku 21700
Industrieakku
Industriezelle
VOLTCRAFT Spezial-Akku 21700 Flat-Top Li-Ion 3.6 V 4900 mAh

Li-Ion VC21700-3,6V 4900mAh Flat Top

Hohe Entladeströme
Rohzelle
Thermisch stabil und hohe Energiedichte

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: 21700 · Dauerentladestrom: 9.8 A · Entladeschlussspannung: 2.5 V · Entladestrom (max.): 9800 mA · Gewicht: 69 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 4900 mAh · Ladespannung (max.): 4.2 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 70.80 mm · Produktabmessung, Ø: 20.25 mm · Spannung: 3.6 V · Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
21700
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20.25 mm x 70.80 mm
Kapazität (mAh, Ah):
4900 mAh
Produktabmessung, Ø:
20.25 mm
Produktabmessung, Höhe:
70.80 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
VOLTCRAFT
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
VC-14333045
Entladestrom (max.):
9800 mA
Entladeschlussspannung:
2.5 V
Ladespannung (max.):
4.2 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Dauerentladestrom:
9.8 A
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
69 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: 21700 akku 3,6v 4900mah, 21700 akku, industrieakku li ion, VOLTCRAFT, VC-14333045, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
262
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,59*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,14*
€ 27,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.