Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HC 100 Haartrockner Rose, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988092-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     10083
EAN/GTIN:
     4211125100834
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Beurer HC 100 Haartrockner Rose,Schwarz

Beurer HC 100 Excellence Haartrockner

LED Anzeige von Gebläse und Hitzeeinstellung
Ultra leichtes Gewicht
Leistungsstarke 1700 Watt

Der Beurer HC 100 Excellence Haartrockner trocknet Ihre Haare schnell und gleichzeitig schonend durch den gezielten und starken Luftstrom mit Ionenfunktion. Das extra leichte Gehäuse mit 2,8 m langem Kabel und die magnetisch wechselbaren Aufsätze machen den Trockner dabei zu Ihrem idealen Alltagsbegleiter.

Ausstattung:
4 flexible Temperatur- und Gebläsestufen
Integrierte Ionenfunktion
Integrierte Memory-Funktion
Herausnehmbarer Filter zur einfachen Reinigung
Schmale, magnetische Stylingdüse und Diffusor für ein einfaches Wechseln des Aufsatzes
Automatische Filterreinigungsanzeige
Aufhängeöse für eine praktische Aufbewahrung
Kompaktes, unverwechselbares Design
Salonfähiges Kabel mit 2.80 m Länge

Technische Daten:
Gebläse-Stufen: 4 · Gewicht: 360 g · Haarpflege-Besonderheiten: mit Ionisierung · Herstellerfarbe: Rose,Schwarz · Kabellänge: 2.80 m · Leistung: 1700 W · Produktabmessung, Breite: 216 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm

Lieferumfang:
Haartrockner
Profidüse
Diffusor
Aufbewahrungsbeutel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 216 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Rose | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
216 mm
Marke:
Beurer
Haarpflege-Besonderheiten:
mit Ionisierung
Gebläse-Stufen:
4
Leistung:
1700 W
Gewicht:
360 g
Produkt-Art:
Haartrockner
Weitere Suchbegriffe: föhn, Beurer, 10083, HC 100, Luftdusche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 98,63*
€ 120,03*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 108,67*
€ 132,59*
€ 3,50*
ab € 115,17*
€ 141,19*
Frei Haus
ab € 116,11*
€ 141,38*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 141,40*
€ 171,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.