Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FB 65 Fußsprudelbad 650 W Weiß, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988103-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     63231
EAN/GTIN:
     4211125632311
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
Beurer FB 65 Fußsprudelbad 650 W Weiß,Holz

Beurer FB 65 Wellness Fußsprudelbad

Vibrations- und Sprudelmassage
Leistungsstarke Wasserheizung in 8 Stufen
Zuschaltbare Ambientebeleuchtung mit 6 Lichteffekten

Mit dem Beurer FB 65 Fußsprudelbad holen Sie Ihre Wellness-Anwendung nach Hause. Verwöhne deine Füße mit einer Vibrations- oder Sprudelmassage – für pure Entspannung und Wohlbefinden.

Ausstattung:
Leistungsstarke Wasserheizung in 8 Stufen (34-48 °C)
Zuschaltbare Ambientebeleuchtung mit 6 Lichteffekten
Rotierende Pedikürestation
Doppelwandig für eine bessere Wärmeisolierung
Spritzschutz
3 Temperaturzonen
Premium Touch Display
3 Pediküreaufsätze
Rutschfeste Gummifüße
Kabelaufwicklung
Inkl. rotierender Pedikürestation mit 3 Pediküreaufsätzen für gepflegte Füße
Praktische Tragegriffe

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Herstellerfarbe: Weiß,Holz · Leistung: 650 W · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 184 mm · Produktabmessung, Länge: 450 mm · Wellness-Besonderheiten: Mit Vibration,Mit zuschaltbarer Wärme,Mit Massagefunktion,Mit LED Beleuchtung

Lieferumfang:
Fußbad
3 Massageaufsätze
Aufbewahrungs- und Trocknungsbeutel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 450 x 390 x 184 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Holz
Produktabmessung, Höhe:
184 mm
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Wellness-Besonderheiten:
Mit Vibration | Mit zuschaltbarer Wärme | Mit Massagefunktion | Mit LED Beleuchtung
Leistung:
650 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Produkt-Art:
Fußsprudelbad
Weitere Suchbegriffe: beurer fuß-sprudelbad, fußmassage bad, Beurer, 63231, FB 65, Massagegeräte, Massage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 132,02*
€ 159,09*
1
Frei Haus
ab € 139,93*
€ 168,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 140,90*
€ 169,48*
2
Frei Haus
ab € 148,665*
€ 175,955*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 175,80*
€ 209,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.