Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23C506 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=4 mm² Loch-Ø=4.3 mm Unisoliert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3019607-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23C506
EAN/GTIN:
     4260732284789
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 4mm²
ringkabelschuh
Quadrios 23C506 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=4 mm² Loch-Ø=4.3 mm Unisoliert 100 St.

Ringkabelschuhe 100 St M4 unisoliert 2,5-4 qmm

Vorratspack mit 100 Kabelschuhen
Hochwertige Ausführung aus verzinntem Kupfer
Optimal für die Verwendung mit Crimpzangen für Kabelschuhe

Quadrios unisolierte Ringkabelschuhe garantieren optimale elektrische und mechanische Verbindungen in Verbindung mit passenden Crimpwerkzeugen. Diese Produktserie umfasst eine Variation der gängigsten Größen, perfekt für den täglichen Gebrauch. Die Ringkabelschuhe sind besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf. Optimal für die Verwendung mit geeigneten Ringkabelschuh-Crimpzangen.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M4 · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Loch-Ø: 4.3 mm · Querschnitt (max.): 4 mm² · Querschnitt (min.): 2.5 mm²

Lieferumfang:
100 x Ringkabelschuhe M4 unisoliert 2,5-4 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Querschnitt-Bereich:
2.5 - 4 mm²
Marke:
Quadrios
Isolierungsart:
Unisoliert
Gewinde-Maß:
M4
Herst.-Teilenr.:
23C506
Typ (Hersteller-Typ):
23C506
Querschnitt (max.):
4 mm²
Loch-Ø:
4.3 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
2.5 mm²
Spannung:
600 V
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh verzinnt, Quadrios, 23C506, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 17,13*
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 17,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22T015
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.