Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toparc 038271 WIG-Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3020990-BP
Hersteller:
     Toparc
Herst.-Nr.:
     038271
EAN/GTIN:
     3154020038271
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner
Toparc 038271 WIG-Brenner

WIG-Brenner GRIP SR 26 DB - 4 m 35/50

GRIP-Handgriff
Inkl. Zubehörset
Stecker 35 / 50 mm² - Steuerkontakt 7-pol.

Dieser leichte, flexible Brenner ist für viele Schweißarbeiten geeignet. Der anatomisch angepasste GRIP-Handgriff ermöglicht ermüdüngsfreies Schweißen. Der SR 26 Brenner ist der Leistungsfähigste in der luftgekühlten Serie.

Technische Daten:
Kabellänge: 4.00 m · Kühlung: luftgekühlt · Weitere technische Daten: Kapazität: im Gleichstrom (DC) : 180 A, im Wechselstrom (AC) : 130 A
Einschaltdauer: 35 %
Wolframelektrode: Ø 0,5 - 4,0 mm

Lieferumfang:
Brenner SR26 DB,Zubehörbox ,2 Keramikdüsen (N5 und N7),2 Spannhülsengehäusen (Ø1,6 + Ø2/2,4),Isolationsring,2 Spannhülsen (Ø1,6 + Ø2,4),2 Spannkappen (eine kurze und eine lange),2 Wolframelektroden WR2 AC/DC (Ø1,6 + Ø2,4)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
4.00 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
Toparc
Kühlung:
luftgekühlt
Produkt-Art:
WIG-Brenner
Weitere Suchbegriffe: Toparc, 038271, GRIP SR 26 DB, Schweiss-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,33*
€ 193,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,15*
€ 193,76*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 184,41*
€ 226,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.