Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-6052186 Temperatursensor und Luftfeuchtesensor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3026093-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-6052186
EAN/GTIN:
     4064161313696
Suchbegriffe:
Luftfeuchtesensor
SmartHome Temperatur- und Feuchtigk...
SmartHome Thermo-Hygrometer
Temperaturmessumformer
Sygonix SY-6052186 Temperatursensor und Luftfeuchtesensor Weiß

Sygonix ZigBee Temperatur-/Luftfeuchtesensor

Arbeitet mit SY-6052182 TUYA WiFi, Zigbee & Bluetooth® Gateway
Überwacht Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Echtzeit
Ermöglicht Automatisierungsszenen zwischen dem Sensor und anderen intelligenten TUYA-Geräten (z. B. Luftbefeuchter, Heizung, Klimaanlage)
Kompakte Größe

Intelligente Kontrolle der Luftqualität
Die Qualität der Raumluft ist in erster Linie von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig. Zu hohe oder niedrige Luftfeuchte kann zu Schimmelbildung und Erkrankungen der Atemwege führen. Mit dem Sygonix ZigBee Temperatur-/Luftfeuchtesensor kann diese Problematik im Blick behalten und bei Bedarf entgegengewirkt werden.
Smart in der Anwendung
Das Gerät überwacht Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Echtzeit und ist jederzeit und standortunabhängig abruf- und steuerbar: Über TUYA WiFi, Zigbee und Bluetooth® Gateway kommuniziert der Sygonix ZigBee Temperatur-/Luftfeuchtesensor nicht nur mit den Nutzern, sondern auch mit anderen intelligenten TUYA-Geräten wie zum Beispiel Luftbefeuchter, Heizung oder Klimaanlage. So kann jederzeit aktiv eingegriffen und zu hohe oder zu niedrige Werte angepasst werden. Der kompakte Sygonix ZigBee Temperatur-/Luftfeuchtesensor wird mit passender Batterie und Bedienungsanleitung geliefert.

Technische Daten:
Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 3 V/DC · Cloud-Anbindung (SmartHome): Tuya · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Funkstandard (Smart Home): ZigBee · Gewicht: 9 g · Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 90 m · Smart Home Datenübertragung (Titel): ZigBee · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 1 x 3V CR2032 Lithium-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang:
TUYA Zigbee Temperatur- und Luftfeuchtesensor mit 1x CR2032 Batterie
Brechstange
Gurt
Doppelseitiges Klebeband
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 35 x 8 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
ZigBee
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Reichweite max. (im Freifeld):
90 m
Betriebsspannung:
3 V/DC
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Tuya
Gewicht:
9 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Temperatursensor und Luftfeuchtesensor
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, temperaturmessumformer, Sygonix, SY-6052186
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
580
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 20,79*
€ 4,00*
ab € 14,11*
€ 20,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.