Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca ECO 122 Einstichthermometer 70 - 250 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046643-BP
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486772
EAN/GTIN:
     4058175718196
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Senseca ECO 122 Einstichthermometer 70 - 250 °C

ECO 122 Einhand Boden/Kompost-Thermometer

Das ECO 122 ist ein komfortables Einstichthermometer für weiche Böden, Kompost, landwirtschaftliche Mieten und Schüttgüter. Die ausgeklügelte Fühlerspitze bietet einen bestmöglichen Kompromiss zwischen Schnelligkeit und Robustheit.
Die Verbindung zwischen Anzeigegerät und Fühler ist aus massivem Edelstahl geschweißt für zuverlässigkeit im harten Messbetrieb.

Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten und robusten Gehäuse macht das Gerät zum zuverlässigen Partner für professionelle Anwender, Made in Germany.

Anzeige
Die dreizeilige LCD-Anzeige bietet dank der Hintergrundbeleuchtung eine ergonomische Weitwinkelsichtbarkeit - bei Tag und bei Nacht. Die HOLD-Funktion ermöglicht das Einfrieren der Anzeigewerte.

Stromversorgung
2 leistungsstarke AA-Batterien, das stromsparende Design und die konfigurierbare Abschaltautomatik sorgen für einen langen Betrieb. Konfigurierbare LCD-Hintergrundbeleuchtung für weitere Energiesparmöglichkeiten.

Ausstattung:
Modernes und funktionales Gehäuse
Hervorragendes Preisleistungsverhältnis
Robuster Edelstahl-Einstichfühler
Schnelle Messung durch optimierte Messspitze
Anpassbare Alarmfunktion
Justierbar, optional mit Kalibrierschein rückführbar
3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Hintergrundbeleuchtung
Robust, lange Batterielebensdauer
Hold-Funktion zum Einfrieren von Messwerten
Min/Max-Funktion für minimal und maximal erfasste Messwerte
Made in Germany

Technische Daten:
Anzeige (Details): 3-zeilig mit Batteriezustandsanzeige, Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere Scheibe, Überkopfanzeige auf Knopfdruck · Fühler-Ausführung: fest · Fühler-Länge: 920 mm · Gewicht: 275 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.2 % · Produktabmessung, Breite: 950 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Temperatur (max.): 250 °C · Temperatur (min.): 70 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Handmessgerät mit fest verbundenem Sensor,Prüfprotokoll,2x AA-Batterien,Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 950 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
950 mm
Marke:
Senseca
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Ausführung:
fest
Typ (Hersteller-Typ):
ECO 122
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.2 %
Fühler-Länge:
920 mm
Anzeige (Details):
3-zeilig mit Batteriezustandsanzeige|ツ| Hintergrundbeleuchtung|ツ| geschützt durch bruchsichere Scheibe|ツ| Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Temperatur (max.):
250 °C
Temperatur (min.):
70 °C
Gewicht:
275 g
Produkt-Art:
Einstichthermometer
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, einstech thermometer, Senseca, 486772, ECO 122, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,00*
€ 246,99*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 202,77*
€ 247,01*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 211,38*
€ 255,36*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 393,63*
€ 456,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,01*
€ 293,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.