Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca DX 311 Temperaturfühler -50 bis 160 °C 0 bis 100 % rF Fühler-Typ Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046672-BP
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486774
EAN/GTIN:
     4058175718219
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler -50 bis +400 °c
Senseca DX 311 Temperaturfühler -50 bis 160 °C 0 bis 100 % rF Fühler-Typ Pt100

DX 311 Digitaler Luftfeuchte / Temperatur-Fühler (z.B. für PRO D0x)

Fühler-Typ Pt100
-50 bis 160 °C


DX 311 ist ein digitaler Luftfeuchte-/ Temperaturfühler für die PROD01 / PRO D05Handmessgeräte.
Der Sensor liefert die folgenden Messgrößen:
- Taupunkt
- Feuchtkugeltemperatur
- Absolute und spezifische Luftfeuchtigkeit
- Mischverhältnis
- Spezifische Enthalpie
- Partialdampfdruck
- Gefrierpunkttemperatur
- Sättigungsdampfdruck über Wasser und über Eis
Der Sensor wird werkseitig kalibriert geliefert und ist sofort einsatzbereit. Die Kalibrierdaten sind im Sensor gespeichert, so dass sie ohne Nachkalibrierung austauschbar ist.

Ausstattung:
Mehrpunkt-Kalibrierung der relativen Luftfeuchtigkeit
Wechselbar
Niedriger Energieverbrauch
Hundertstel-Auflösung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Ergonomischer Griff
Schnell und präzise

Technische Daten:
Fühler-Länge: 132 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Kabellänge: 1 m · Kalibrierleistung: 100 g · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): 160 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messgenauigkeit Feuchte: 1.2 % · Messgenauigkeit Temperatur: 0.1 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Messbereich Temperatur:
-50 bis 160 °C
Marke:
Senseca
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Typ:
Pt100
Messgenauigkeit Temperatur:
0.1 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
160 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
132 mm
Messgenauigkeit Feuchte:
1.2 %
Kalibrierleistung:
100 g
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: pt100, Senseca, 486774, DX 311, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,81*
€ 253,07*
Frei Haus
ab € 205,41*
€ 253,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 204,46*
€ 253,27*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 393,91*
€ 458,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,21*
€ 275,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Senseca
486134
ab € 227,23*
Zubehör
Senseca
486136
ab € 341,76*
Zubehör
Senseca
486137
ab € 383,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.