Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB101-1K-J-1 Hochlast-Widerstand 1 kΩ axial bedrahtet 100 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-423173-BP
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB101-1K-J-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
ATE Electronics RB101-1K-J-1 Hochlast-Widerstand 1 kΩ axial bedrahtet 100 W 5 % 1 St.

100 Watt Hochlast-Drahtwiderstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 100 W · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 65.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 65.5 x 27 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
65.5 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
RB101-1K-J-1
Belastbarkeit (elektrisch):
100 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
1 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 02050000107276, ATE Electronics, RB101-1K-J-1, Lastwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,40*
€ 17,09*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 17,11*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 17,11*
8 Tage
21
2
€ 6,99*
ab € 15,89*
€ 22,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.