Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RT33K024 Printrelais 24 V/DC 16 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504126-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1393240-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
TE Connectivity RT33K024 Printrelais 24 V/DC 16 A 1 Schließer 1 St.

RT-Leistungsprintrelais inrush 16 A, 1 x Schließer

Anwendung: Lampensteuerungen, Gebäudeinformation.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (min.): 16.8 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgNi 90/10 · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 10 mm · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.7 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schaltleistung (max.): 4000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 1440 Ω

Hinweis:
Zulassungen: VDE, UL, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 12.7 x 15.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.7 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
RT33K024
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
10 mm
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (min.):
16.8 V/DC
Widerstand (Spule):
1440 Ω
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
4000 VA
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, miniaturrelais, TE Connectivity, 2-1393240-4, RT33K024, 909-7937, tyco
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,23*
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 4,24*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 6,15*
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,27*
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.