Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS ET 213F 63213200 Industrie-Gehäuse ABS Hellgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-528364-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     63213200
EAN/GTIN:
     4016138128871
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Bopla EUROMAS ET 213F 63213200 Industrie-Gehäuse 122 x 120 x 37 ABS Hellgrau 1 St.

Euromas-Gehäuse

(L x B x H) 122 x 120 x 37 mm

IP65

Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust. Mit Vertiefung im Deckel, um Folientastaturen anzubringen.

Ausstattung:
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellgrau · Innenmaß Breite: 113.6 mm · Innenmaß Höhe: 31 mm · Innenmaß Tiefe: 96.8 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 122 x 120 x 37 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
96.8 mm
Innenmaß Höhe:
31 mm
Innenmaß Breite:
113.6 mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS ET 213F
Länge bzw. Tiefe:
122 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: industriegehäuse ip65, universalgehäuse, kunststoffgehäuse bopla, 04016138128871, Bopla, 63213200, EUROMAS ET 213F, Anzeigegehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,11*
€ 20,83*
€ 6,90*
ab € 13,97*
€ 20,84*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 21,35*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 22,75*
€ 31,46*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 17,84*
€ 31,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 20,23*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 18,62*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,13*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.