Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Arbeitsscheinwerfer 12 V, 24 V 120 W 20198 Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 610 x 115 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-559348-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20198
EAN/GTIN:
     4042504201985
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Berger & Schröter Arbeitsscheinwerfer 12 V,24 V 120 W 20198 Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 610 x 115 x 85 mm 7800 lm 6000 K

LED-Arbeitsscheinwerfer 120 W

Gehäuse aus Aluminium
Lichtfarbe 6000 k
Lebensdauer ca. 30000 h

Ausstattung:
Glas aus bruchfestem Polycarbonat · Lebensdauer ca. 30000 h · Schutzklasse IP65 · Lichtstreuung 60° · 16 A bei 12 V und 8 A bei 24 V.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 40 · Bauart: Rechteck stehend hängend · Befestigungsart (im Auto): Schraubfuß · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Gewicht: 1300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 120 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6000 K · Lichtstrom Gesamt: 7800 lm · Produktabmessung, Breite: 610 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm · Suchscheinwerfer-Besonderheiten: offene Kabel · Suchscheinwerfer-Optik: Nahfeldausleuchtung · Weitere technische Daten: IP 65

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 610 x 115 x 85 mm
Befestigungsart (im Auto):
Schraubfuß
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
85 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
610 mm
Marke:
Berger & Schröter
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Suchscheinwerfer-Besonderheiten:
offene Kabel
Suchscheinwerfer-Optik:
Nahfeldausleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
7800 lm
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Leistung:
120 W
Anzahl LEDs (Details):
40
Bauart:
Rechteck stehend hängend
Lichtfarbe:
6000 K
Gewicht:
1300 g
Produkt-Art:
Arbeitsscheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,32*
€ 89,71*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 68,34*
€ 89,73*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 124,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10720
ab € 3,50*
Sonstiges
Goodsky
GRL CS3770
ab € 3,39*
Sonstiges
Goodsky
GRL UC3003
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.