Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Arbeitsscheinwerfer 12 V, 24 V 72 W 20197 Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 405 x 115 x 85 mm 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-559358-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20197
EAN/GTIN:
     4042504201978
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Berger & Schröter Arbeitsscheinwerfer 12 V,24 V 72 W 20197 Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 405 x 115 x 85 mm 4600 lm 6000 K

LED-Arbeitsscheinwerfer 72 W

Gehäuse aus Aluminium
Lichtfarbe 6000 k
Lebensdauer ca. 30000 h

Ausstattung:
Glas aus bruchfestem Polycarbonat · Lebensdauer ca. 30000 h · Schutzklasse IP65 · Lichtstreuung 60° · 9,6 A bei 12 V und 4,8 A bei 24 V.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 24 · Bauart: Rechteck stehend hängend · Befestigungsart (im Auto): Schraubfuß · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Gewicht: 1010 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 72 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6000 K · Lichtstrom Gesamt: 4600 lm · Produktabmessung, Breite: 405 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm · Suchscheinwerfer-Besonderheiten: offene Kabel · Suchscheinwerfer-Optik: Nahfeldausleuchtung · Weitere technische Daten: IP 65

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 405 x 115 x 85 mm
Befestigungsart (im Auto):
Schraubfuß
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
85 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
405 mm
Marke:
Berger & Schröter
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Suchscheinwerfer-Besonderheiten:
offene Kabel
Suchscheinwerfer-Optik:
Nahfeldausleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
4600 lm
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Leistung:
72 W
Anzahl LEDs (Details):
24
Bauart:
Rechteck stehend hängend
Lichtfarbe:
6000 K
Gewicht:
1010 g
Produkt-Art:
Arbeitsscheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,42*
€ 65,69*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 48,16*
€ 65,70*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 83,84*
€ 107,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10720
ab € 3,50*
Sonstiges
Goodsky
GRL CS3770
ab € 3,39*
Sonstiges
Goodsky
GRL UC3003
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.