Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Winkelverbinder D00400600 Rohr-Ø: 6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582240-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     D00400600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkelverbindung

Pneufit D Push-In Schnellsteckverbindung, Kunststoffausführung
Verwendung in den Bereichen Nahrungsmittel, Trinkwasser und Getränkeschankanlagen

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 15 bar · Gerätetemperatur min.: -20 °C · Herst.-Teilenr.: D00400600 · Material: Acetal · Produkt-Art: Winkelverbinder · Rohr-Ø: 6 mm · Umgebungstemperatur (max.): +65 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Der angegebene Betriebsdruck gilt bei einer Betriebstemperatur von -20 bis +20 °C, ab +20 bis +65 °C mindert sich der Max. Betriebsdruck um 5 bar. Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Material:
Acetal
Herst.-Teilenr.:
D00400600
Rohr-Ø:
6 mm
Betriebsdruck (max.):
15 bar
Gerätetemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+65 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Winkelverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,59*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,61*
1 Tag
26
1
€ 8,90*
ab € 2,51*
€ 3,72*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,41*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 6,85*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.