Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1591150-1 Telefonkabel A-2Y(L)2Y 2 x 2 x 0.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600829-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591150-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
LAPP 1591150-1 Telefonkabel A-2Y(L)2Y 2 x 2 x 0.50 mm² Schwarz Meterware

Telefonaußenkabel A-2Y(L)2Y

Außenkabel

Das Außenkabel nach VDE 0816 hat generell eindrähtige massive Kupferleiter und eine Aderisolation aus Polyethylen (2Y). Unter dem Außenmantel aus PE befindet sich noch ein spezieller Schichtenmantel aus aluminiumbeschichtetem Kunststoffband.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 12.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyethylen · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,UV-Beständig · Kabeltyp: A-2Y(L)2Y · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 225 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0816 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · weitere Zulassungen, Normen: A-2Y(L)2Y

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
A-2Y(L)2Y
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | UV-Beständig
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1591150-1
Typ (Hersteller-Typ):
A-2Y(L)2Y
Nennspannung:
225 V
Außen-Durchmesser:
12.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0816
Geschirmt:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
A-2Y(L)2Y
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Telefonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,02*
Lager 102
376
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,04*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,91*
€ 20,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,38*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,60*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,63*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.