Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 66232-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) A 2 x 2 x 0.23 mm² Dunkelgrau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602107-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     66232-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 66232-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) A 2 x 2 x 0.23 mm² Dunkelgrau Meterware

UNITRONIC® Datenleitung PVC grau, Typ LiYCY (TP) paarverseilt, mit Schirm mit UL/CSA Approbattion

DIN-Farbcode

Der Aufbau der UNITRONIC® LiYCY UL/CSA-Leitungen entspricht weitestgehend dem Aufbau der UNITRONIC® LiYY Leitungen, jedoch ist die Mantelfarbe dunkelgrau (chrome). Durch die UL/CSA-Approbation wird die Leitung für die Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen verwendet, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 6.50 mm · Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 250 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® LiYCY (TP) A · Leiteraufbau: Litze feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 305 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: in Anlehnung an VDE 0812 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.23 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYCY (TP) A
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.23 mm²
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.23 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Farbe:
grau
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
66232-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LiYCY (TP) UL/CSA DIN
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
6.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze feindrähtig
Normen/Prüfzeichen:
in Anlehnung an VDE 0812
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x2x0 6, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 2050000203091, LAPP, 66232-1, UNITRONIC® LiYCY (TP) UL/CSA DIN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 4,45*
Lager 102
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,46*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,98*
€ 28,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,25*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,51*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.