Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Positionsschalterhebel
>
Artikel
Eaton 266156 LSM-XL Zusatzbetätiger Rollenhebel 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-703363-BP
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
266156
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätiger für Positionsschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton 266156 LSM-XL Zusatzbetätiger Rollenhebel 1 St.
Antriebsköpfe LS
Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Rollenhebel · Betätigungsart: Rollenhebel · Passend für (Details): Positionsschalter LS
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Positionsschalter LS
Marke:
Eaton
Betätigungsart:
Rollenhebel
Typ (Hersteller-Typ):
LSM-XL
Ausführung (allgemein):
Rollenhebel
Produkt-Art:
Zusatzbetätiger
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Schalter / Taster
>
Befehls-, Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Eaton-Rollentaster
,
Antriebskopf Schwenkhebel
,
Endschalter Rollenhebel
,
Positionsschalterhebel
,
endschalter rollenhebel eaton
,
antriebskopf
,
eaton antriebskopf
,
02050001211606
,
2050001211606
,
Eaton
,
266156
,
LSM-XL
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 6,33*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 6,89*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,16*
€ 7,03*
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,30*
€ 7,16*
Lager 102
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 13,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 266144 LSM-11 Sicherheits-Positionsschalter 6 A Kuppenstößel IP67 1 St.
Eaton
266144
ab € 19,31*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Endschalter, Stößel, 2 Schließer, IP66, IP67, Metall, 6A
Eaton
266155 LSM-20
ab € 19,92*
Zubehör
Eaton LS Sicherheits-Verriegelungsschalter Betätigungselement 1Öffner Verriegelung, Betätiger inklusive Kunststoff
Eaton
292363 LSM-11DA
ab € 20,03*
Zubehör
Eaton LS Sicherheits-Verriegelungsschalter Betätigungselement Verriegelung, Betätiger inklusive 1NO Kunststoff
Eaton
292373 LSM-11D/F
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen