Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Steckschlüsselsatz metrisch 1/2" (12.5 mm) 22teilig SL.DBOX412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708358-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     SL.DBOX412
EAN/GTIN:
     3148519048018
Suchbegriffe:
03148519048018
3148519048018
Facom
SL.DBOX412
Facom Steckschlüsselsatz metrisch 1/2" (12.5 mm) 22teilig SL.DBOX412

12kant-Steckschlüssel-Satz 1/2"

Staubdichte-Umschaltknarre, 72 Zähne für Drehwinkel 5°
12kant-Steckschlüssel SW 8 - 32 mm, 2 Verlängerungen

Vorteile der Detection Box:

Leicht zu tragen:
- Eine Verlängerung dient als Komfortgriff und erleichtert das Tragen des Kastens
Leicht zu Verstauen:
- Passt in alle Schubfächer der Werkstattwagen
- Oberer Teil bei Bedarf abtrennbar
- Stapelbarer, rutschfester Kasten, auch auf glatten Unterlagen
Erkennung des fehlenden Werkzeugs = erhöhte Sicherheit:
- Durch das "Detection Box"-Konzept ist eine sofortige Bestandsaufnahme möglich, auch bei geschlossenem Kasten
- Der Anwender läuft nicht mehr Gefahr, ein Werkzeug nach beendetem Einsatz in einer Maschine bzw. einem Motor zurückzulassen; dies verringert erheblich die Unfallgefahr
- Dieser Kasten entspricht der in einigen Industriebereichen vorgeschriebenen Foreign Object Damage (FOD) Spezifikation
Große Festigkeit:
- Metallverschlüsse und -scharnierachsen
- Stabiles Gehäuse aus PCPBT-Polymermaterial: besonders stoßfest und chemikalienbeständig
- "Soft"-Bereiche aus dämpfendem, thermoplastischem Elastomer: schützen das Arbeitsumfeld vor Stößen und Kratzern
Zeitersparnis:
- Schnelle Erkennung der Steckschlüsselabmessungen, bei geöffnetem bzw. geschlossenem Kasten, selbst bei eingeräumten Steckschlüsseln.

Technische Daten:
Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Funktion: metrisch · Gewicht: 3.750 kg · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 22teilig · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm

Lieferumfang:
Staubdichte-Umschaltknarre · 12kant-Steckschlüssel 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23/24/27/30/32 · Verlängerung 130 mm · Gleitgriff.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 340 x 180 x 58 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Funktion:
metrisch
Gewicht:
3.750 kg
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
Weitere Suchbegriffe: Detection Box
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,54*
€ 200,23*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,52*
€ 200,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,04*
€ 200,89*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 169,81*
€ 206,27*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,41*
€ 255,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,06*
€ 298,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.