Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CLS 240 Black 100 Lautsprecherkabel 2 x 4 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730836-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CLS 240 Black 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4qmm
Cordial CLS 240 Black 100 Lautsprecherkabel 2 x 4 mm² Schwarz Meterware

Lautsprecherkabel twinaxial, highflex CLS-Serie

Moderne Standard-Endstufen produzieren mit Leichtigkeit Leistungen von über 1000 W. Um solche Energiemengen ohne hohe Wärmeentwicklung an die Lautsprecher zu führen, sollte mindestens ein Kabelquerschnitt von 2,5 mm² pro Einzelader verwendet werden. Dieses Kabel zeichnet sich durch einen guten Einsatzbereich und hoher Flexibilität aus.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 9.50 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Litzenaufbau: 225 x 0.15 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 4.5 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
Marke:
Cordial
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
hochflexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
CLS 240 Black 100
Typ (Hersteller-Typ):
CLS 240
Außen-Durchmesser:
9.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank
Litzenaufbau:
225 x 0.15 mm
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4, 02050000528552, Cordial, CLS 240 Black 100, CLS 240
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,97*
€ 7,02*
Lager 102
141
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 7,03*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 15,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,03*
€ 8,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,00*
€ 8,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,95*
€ 8,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,83*
€ 8,13
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,71*
€ 7,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,63*
€ 7,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,62*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.