Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CLS 260 Black 500 Lautsprecherkabel 2 x 6 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730838-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CLS 260 Black 500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
Cordial CLS 260 Black 500 Lautsprecherkabel 2 x 6 mm² Schwarz Meterware

Lautsprecherkabel twinaxial, highflex CLS-Serie

Moderne Standard-Endstufen produzieren mit Leichtigkeit Leistungen von über 1000 W. Um solche Energiemengen ohne hohe Wärmeentwicklung an die Lautsprecher zu führen, sollte mindestens ein Kabelquerschnitt von 2,5 mm² pro Einzelader verwendet werden. Dieses Kabel zeichnet sich durch einen guten Einsatzbereich und hoher Flexibilität aus.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 11.20 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Litzenaufbau: 84 x 0.30 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 3.3 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 6 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
6 mm²
Marke:
Cordial
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
hochflexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
CLS 260 Black 500
Typ (Hersteller-Typ):
CLS 260
Außen-Durchmesser:
11.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank
Litzenaufbau:
84 x 0.30 mm
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, 02050000528569, Cordial, CLS 260 Black 500, CLS 260
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 13,61*
Lager 102
360
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 13,63*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,97*
€ 29,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,63*
€ 16,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,56*
€ 16,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,99*
€ 15,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,96*
€ 14,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,62*
€ 13,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,46*
€ 13,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,23*
€ 13,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,07*
€ 10,79
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,62*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.