Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 50500120121E Schraubklemmblock 1.50 mm² Polzahl 12 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731901-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50500120121E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR Hartmann
50500120121E
AK500/12DS-5.0-V
Printklemmen
PTR Hartmann 50500120121E Schraubklemmblock 1.50 mm² Polzahl (num) 12 Grau 1 St.

Schraubklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 6 mm · Abisolierlänge (min.): 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Gehäusematerial: Polyamid 6.6 · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl (num): 12 · Polzahl je Reihe: 12 · Printklemmen-Besonderheiten: mit Drahtschutzbügel,Anreihbar · Produktabmessung, Breite: 60.60 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.50 mm · Produktabmessung, Länge: 7.50 mm · Rastermaß: 5 mm · Serie (Printklemmen): AK(Z)500 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · max. Querschnitt flexibel: 1.50 mm² · max. Querschnitt starr: 1.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.20 mm² · min. Querschnitt starr: 0.20 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
14.50 mm
Produktabmessung, Länge:
7.50 mm
Produktabmessung, Breite:
60.60 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
PTR Hartmann
Gehäusematerial:
Polyamid 6.6
Printklemmen-Besonderheiten:
mit Drahtschutzbügel | Anreihbar
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Print
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
AK(Z)500
Herst.-Teilenr.:
50500120121E
Typ (Hersteller-Typ):
AK500/12DS-5.0-V
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
14
AWG min.:
22
Rastermaß:
5 mm
max. Querschnitt flexibel:
1.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.20 mm²
max. Querschnitt starr:
1.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.20 mm²
Polzahl:
12
Polzahl je Reihe:
12
Abisolierlänge (max.):
6 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
73
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,63*
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.