Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3939S Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 90 ° Vollisoliert Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736801-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3939S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
vogt flachsteckhülse
Vogt Verbindungstechnik 3939S Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 90 ° Vollisoliert Blau 1 St.

Flachsteckhülse abgewinkelt

Blau
6.3 mm x 0.8 mm
1.50 mm² - 2.50 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 90 ° · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): Polyamid 6.6 · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein · Typ: Ohne Stützhülse (Form B)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
3939S
Typ (Hersteller-Typ):
3939S
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid 6.6
Typ:
Ohne Stützhülse (Form B)
Anschlusswinkel:
90 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse, Vogt Verbindungstechnik, 3939S, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 102
12707
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,286*
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,353*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2022*
€ 0,376*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,23*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,286*
€ 0,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3846.67
ab € 0,102*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3866C.68
ab € 0,0507*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3911
ab € 0,0899*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.