Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0116-80-05 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 723 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737447-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0116-80-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Binder 09-0116-80-05 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 723 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 723

IP67

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 60130-9
· Robuste Metallbauweise
· Einfache Montage
· Sehr gute EMV Eigenschaften
· Innliegende Zugentlastung

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 5 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 723 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Verschlussart (Details): Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 6 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
723
Herst.-Teilenr.:
09-0116-80-05
Typ (Hersteller-Typ):
09-0116-80-05
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schraub
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 11,58*
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 11,59*
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 13,55*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,58*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 17,75*
€ 25,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,77*
Zubehör
Binder
09 0113 70 05
ab € 12,93*
Zubehör
Binder
09-0113-25-05
ab € 11,13*
Zubehör
Binder
99-5113-40-05
ab € 7,54*
Zubehör
Binder
99-5113-210-05
ab € 14,49*
Zubehör
Binder
99-5613-210-05
ab € 15,15*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,72*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,43*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,53*
Zubehör
Binder
99 5113 00 05
ab € 9,95*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,66*
Zubehör
Binder
99 5113 700 05
ab € 9,21*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.